Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGNVI040401D
Cod. Produttore
NVI040401D

Informazioni di prodotto

  • Serie: Initio
  • Canali: 4 PoE
  • Slot HDD: 1 fino a 10 TB
  • Risoluzione max: 8MP
  • Output video: HDMI 4K, VGA 1080P
  • Larghezza banda: 40/64 Mbps
  • Budget PoE: 40W
  • Funzioni AI: Rilevamento persone/veicoli
Registratore video digitale NVR con supporto per un massimo di 4 ingressi video e quattro porte PoE integrate. Dotato di slot per hard disk per l’archiviazione locale e funzionalità di intelligenza artificiale per il riconoscimento avanzato tramite telecamere collegate. Include segnalatore di movimento video per una gestione efficiente degli eventi. Progettato per garantire una sorveglianza affidabile e performante in ambienti professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il NVI040401D è un NVR PoE a 4 canali in formato desktop della gamma Initio. Ha uno slot per disco rigido che può accettare una capacità massima di 10 TB. Questo registratore è in grado di registrare flussi fino a 8MP. Ha output HDMI (4K) e VGA (1080P). La sua larghezza di banda massima è di 40/64 Mbps e un budget massimo PoE di 40W. Questo registratore recupera le analisi intelligenti generate dalle telecamere* e in particolare le seguenti funzioni: • Protezione perimetrale con la classificazione di persone e veicoli. • Recupero di metadati e attributi di persone e veicoli. • Rilevamento targhe. La dewarp fisheye non è disponibile localmente ma viene effettuata tramite la pagina web o l'app mobile. L'app mobile GGM WATCH ti permette di collegarti al registratore da remoto dal tuo telefono cellulare per visualizzare la diretta streaming, riprodurla, ricevere notifiche e configurare il prodotto. Soluzione economica per i tuoi piccoli progetti di sicurezza dei siti, questa soluzione ti darà soddisfazione grazie alla sua interfaccia intuitiva e alle sue molteplici possibilità. * Controlla le funzioni smart che la telecamera è in grado di svolgere

Produttore

NVR PoE 4 canali 8MP con slot HDD 10TB AI per videosorveglianza