Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Videoregistratori di rete NVR /

Cod. Rexel
CMIPNVR008S08PB
Cod. Produttore
IPNVR008S08PB
Cod. EAN
8023903404166

Informazioni di prodotto

NVR 8CH, 4K, POE, HDD 1TB
Registratore NVR 8CH, 4K, POE, HDD 1TB, numero massimo di canali 16. 8 porte POE 100Mbps, registrazione dual streaming. Compressione supportata H.265+/H.265/H.264+/H.264., uscite video 1 VGA, 1 HDMI 4K, hard disk 1 SATA Hard Disk Interface (3.5" SATA, Up to 8TB), ONVIF S 2.4, 2x USB 2.0.

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

potenza massima PoE

100

numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC

1

numero max. di ingressi di comando

4

numero delle porte PoE

8

assorbimento di potenza

6

sistemi operativi

LINUX

numero max. di ingressi video

16

larghezza

260

tipo di registrazione

digitale

altezza

43

profondità

215

con segnalatore di movimento video

velocità di trasmissione max.

80

Produttore

NVR 8CH, 4K, POE, HDD 1TB