Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IE68108K
Cod. Produttore
68108K

Informazioni di prodotto

NVR embedded Linux, 8 flussi IP@ 4K, H.265S, 8 PoE, AI analitici, senza HDD, supporta fino a 10 TB.
Descrizione del produttore: Il NVR embedded Linux della linea IVS è un videoregistratore avanzato, progettato per gestire fino a 8 flussi IP a risoluzione 4K, con supporto per il codec H.265S e dual streaming. Questo modello permette l'installazione di un hard disk fino a 10 TB, garantendo ampio spazio di archiviazione per grandi volumi di dati video.Le 8 porte PoE consentono di alimentare direttamente le telecamere compatibili, semplificando l'installazione. Il dispositivo è dotato di due canali con analitici basati su AI per l'elaborazione intelligente del video, tra cui la rilevazione di anomalia video, il monitoraggio del Cross line detection (con classificazione di persona/veicolo) e la rilevazione di intrusione (anch'essa con classificazione di persona/veicolo).Le uscite video HDMI e VGA permettono di collegare il NVR a monitor esterni per la visualizzazione in tempo reale dei flussi video. Il dispositivo è alimentato da 230 Vca e ha un consumo di 6 W, ed è fanless, il che lo rende ideale per ambienti silenziosi.Questo NVR è compatibile con le app METRONET e IVSGo per il controllo remoto tramite dispositivi Android e iOS. È fornito con un mouse per la gestione locale e la supervisione può essere effettuata tramite il software IVS MANAGER, che consente sia il controllo locale che remoto.Caratteristiche tecnicheFlussi video: 8 flussi IP a 4KCodec: H.265S con dual streamingHDD supportato: fino a 10 TB (non incluso)Porte PoE: 8 porte PoE per alimentazione diretta delle telecamereAnalitici AI: Rilevazione anomalia video, Cross line detection (classificazione persona/veicolo), intrusione (classificazione persona/veicolo)Uscite video: HDMI e VGAAlimentazione: 230 Vca, consumo 6WSoftware di supervisione: IVS MANAGERApp supportate: METRONET per Android e iOS, IVSGo (gratuita)Gestione telecamere IVS con AIFunzione pratica: Soluzione completa per la gestione avanzata della videosorveglianza, con analitiche AI per migliorare l'efficacia del monitoraggio e l'analisi dei flussi video in tempo reale.