Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
larghezza
255 mm
altezza
45 mm
profondità
223 mm
assorbimento di potenza
30 W
tipo di registrazione
Digitale
sistemi operativi
LINUX
numero max. di ingressi di comando
16
numero max. di ingressi video
con segnalatore di movimento video
tipologia costruttiva dell'apparecchio
Desktop
numero delle porte PoE
Numero di slot per dischi rigidi
4
Capacità di memoria per disco rigido
6 TERABYTE
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te