Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Videoregistratori di rete NVR /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
EX46NVR.04PS
Cod. Produttore
46NVR.04PS
Cod. EAN
8007352668553

Informazioni di prodotto

NVR 4CH PoE 6Mpx H.265 HDD 1TB
NVR a 4 canali, compressione H.265, funzione Pentaplex, risoluzione in registrazione 6 Mpx 4 canali Real Time, HDD professionale da 1 TB, SATA x 1 max 8 TB , 2 USB, VGA, HDMI con risoluzione fino a 1080p switch PoE integrato da 4 porte con configurazione Plug&Play controllo e visione remota, QRCODE, mascheratura di privacy, motion, protocollo ONVIF, software CVM. Dimensioni 255×222×42 mm

numero max. di ingressi video

4

assorbimento di potenza

6

velocità di trasmissione max.

100

numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC

1

numero delle porte PoE

4

larghezza

222

altezza

42

profondità

255

con segnalatore di movimento video

tipo di registrazione

digitale

forma dell'apparecchio

Desktop

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

sistemi operativi

LINUX

Produttore

NVR 4CH POE 6MPX H.265 HDD 1TB