Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK303618108
Cod. Produttore
303618108
Cod. EAN
6942160417110

Informazioni di prodotto

NVR 4 ingressi IP con 4 porte PoE Risoluzione 4MP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il modello HIK303618108 rappresenta una soluzione avanzata nel campo della videosorveglianza. Questo NVR è progettato per gestire fino a quattro ingressi video, offrendo un'eccellente capacità di monitoraggio per ambienti sia residenziali che commerciali. Con un segnalatore di movimento video integrato, garantisce una sorveglianza attiva e reattiva, aumentando la sicurezza degli spazi. L'assenza di ingressi di comando rende questo dispositivo semplice e diretto nell'utilizzo, mentre le sue prestazioni sono ottimizzate per garantire un funzionamento fluido e affidabile. La tecnologia Power over Ethernet (PoE) consente un'installazione semplificata, riducendo il numero di cavi necessari. Questo NVR è ideale per chi cerca un sistema di videosorveglianza efficiente e facile da gestire, senza compromettere la qualità delle immagini e la sicurezza.

larghezza

265 mm

altezza

48 mm

profondità

233 mm

velocità di trasmissione max.

40 MEGABIT_SECONDO

assorbimento di potenza

10 W

Numero di porte LAN

1

numero max. di ingressi video

4

con segnalatore di movimento video

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Desktop

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

4

potenza massima PoE

36 W

Numero di slot per dischi rigidi

1

Capacità di memoria per disco rigido

6 TERABYTE

Produttore

NVR 4 ingressi IP 4 porte PoE risoluzione 4MP videosorveglianza residenziale e commerciale