› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

NU.DA AE SE/SA 1,5/3 TR LF

Cod. Rexel BE19603
Cod. Produttore 19603
Cod. EAN 8002219868893

Informazioni principali

  • Descrizione: NU.DA AE SE/SA 1.5/3 TR LF
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: Alta resistenza interferenze
  • Materiali: Alta qualità, robusti
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Montaggio: Facile e veloce
  • Serie: BE19603

Descrizione del prodotto

Il modello BE19603 è un dispositivo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in vari ambiti di applicazione. Con una costruzione robusta e materiali di alta qualità, questo prodotto è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua configurazione è ottimizzata per facilitare il montaggio e l'installazione, rendendo l'integrazione nei sistemi esistenti semplice e veloce. Il design del BE19603 è pensato per garantire un'eccellente protezione contro le interferenze esterne, assicurando un funzionamento stabile anche in condizioni difficili. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, mentre le specifiche tecniche avanzate offrono un'ottima risposta alle esigenze del settore elettrico. Con il BE19603, gli utenti possono contare su un dispositivo che combina efficienza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il modello BE19603 è un dispositivo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in vari ambiti di applicazione. Con una costruzione robusta e materiali di alta qualità, questo prodotto è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua configurazione è ottimizzata per facilitare il montaggio e l'installazione, rendendo l'integrazione nei sistemi esistenti semplice e veloce. Il design del BE19603 è pensato per garantire un'eccellente protezione contro le interferenze esterne, assicurando un funzionamento stabile anche in condizioni difficili. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, mentre le specifiche tecniche avanzate offrono un'ottima risposta alle esigenze del settore elettrico. Con il BE19603, gli utenti possono contare su un dispositivo che combina efficienza e durata nel tempo.
NU.DA AE SE/SA 1,5/3 TR LF