Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TENTSART0603K
Cod. Produttore
NTSART0603K
Cod. EAN
3606486877470

Informazioni di prodotto

Il kit NTS TEMP 6I DIFF RTD 2/3 FILI offre soluzioni avanzate per il monitoraggio della temperatura in impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al supporto per configurazioni a 2 o 3 fili
  • Integrazione semplice con sistemi di controllo e automazione
  • Risparmio di tempo durante il montaggio e la messa in servizio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Monitoraggio termico preciso e affidabile
  • Efficienza energetica migliorata grazie al controllo termico ottimizzato
  • Durata nel tempo garantita da componenti di alta qualità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il kit NTS TEMP 6I DIFF RTD 2/3 FILI è un componente essenziale per il monitoraggio preciso della temperatura in impianti elettrici. Progettato per garantire affidabilità e accuratezza, supporta configurazioni a 2 o 3 fili, facilitando l'integrazione con sistemi di controllo e automazione. Questo materiale elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un controllo termico efficiente e sicuro, offrendo prestazioni elevate e durata nel tempo. La sua compatibilità con sensori RTD lo rende una soluzione versatile per il settore elettrico professionale.

larghezza

15 mm

altezza

100 mm

profondità

80 mm

assorbimento di potenza

1,6 W

numero di ingressi analogici

6

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

ingresso, resistenza

ingresso, termometro a resistenza

Segnale d'ingresso configurabile

risoluzione degli ingressi analogici

16 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite/molla

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

grado di protezione (IP)

IP20

ingressi analogici configurabili

Grado di protezione (NEMA)

2

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V

Serie

Modicon Edge I O NTS

Produttore

NTS TEMP 6I DIFF RTD 2/3FILI KIT

€ 413,17 x 1 pz.
(pz.)