Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TENTSAMI0800K
Cod. Produttore
NTSAMI0800K
Cod. EAN
3606486877371

Informazioni di prodotto

Il kit TENTSAMI0800K offre soluzioni avanzate per il monitoraggio elettrico, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design compatto
  • Facilita la gestione e il cablaggio con solo 2 fili
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Monitoraggio preciso di corrente e tensione
  • Contribuisce al risparmio energetico tramite controllo efficiente
  • Affidabilità e prestazioni costanti nel tempo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit per la misura della corrente e della tensione con 2 fili, progettato per garantire un monitoraggio preciso e affidabile dei parametri elettrici. Ideale per applicazioni di controllo e automazione, questo strumento facilita la gestione efficiente degli impianti elettrici grazie alla sua compattezza e facilità di installazione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo.

larghezza

15 mm

altezza

100 mm

profondità

80 mm

assorbimento di potenza

2,1 W

numero di ingressi analogici

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

ingresso, corrente

ingresso, tensione

Segnale d'ingresso configurabile

risoluzione degli ingressi analogici

15 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite/molla

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

grado di protezione (IP)

IP20

ingressi analogici configurabili

Grado di protezione (NEMA)

2

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V

Serie

Modicon Edge I O NTS

Produttore

NTS 8AI CURR VOLT 2FILI KIT

€ 329,04 x 1 pz.
(pz.)