Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TENTSAMO0400K
Cod. Produttore
NTSAMO0400K
Cod. EAN
3606486877425

Informazioni di prodotto

Questo kit di uscita analogica Modicon Edge I/O NTS offre una soluzione completa e affidabile per la gestione dei segnali analogici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Preassemblato per una rapida installazione su guida DIN
  • Fissaggio meccanico semplice con graffa
  • Compatibile con controllori Modicon M262 e M580

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione efficiente di segnali analogici multipli
  • Funzionamento affidabile in un ampio intervallo di temperatura
  • Riduzione dei consumi grazie a uscite isolate e precise

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo kit di uscita analogica fa parte della gamma Modicon Edge I/O NTS. Questo kit è un preassemblaggio di una base e di un modulo di uscita analogico. È dotato di 4 uscite di tensione isolate di tipo ±10V, da 0 a 10V, ±5V, da 0 a 5V, da 1 a 5V e ±20mA, da 0 a 20mA, da 4 a 20mA. Questa soluzione all-in-one è una piattaforma completa per la gestione di più segnali analogici e garantisce un'elaborazione efficiente dei dati. Funziona in un campo di temperatura da -20 a 60 gradi Celsius. Ha un grado di protezione IP20. Misura 116 mm di altezza, 15 mm di larghezza, 88 mm di profondità e pesa 0,073 kg. È compatibile con le gamme di controllori di automazione Modicon M262 e Modicon M580 e gli accessori di montaggio. La confezione contiene il modulo già assemblato alla sua base. Il kit viene installato su una guida DIN con una graffa di fissaggio meccanico. Modicon Edge I/O NTS è un sistema di I/O a prova di futuro per l'aggregazione dei dati. Modicon Edge I/O NTS è un robusto sistema di I/O IP20 distribuito con un'ampia scelta di moduli.

larghezza

15 mm

altezza

100 mm

profondità

80 mm

assorbimento di potenza

1,7 W

numero di uscite analogiche

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

uscita, corrente

uscita, tensione

Segnale d'uscita configurabile

risoluzione delle uscite analogiche

15 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite/molla

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

grado di protezione (IP)

IP20

uscite analogiche configurabili

Grado di protezione (NEMA)

2

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V

Serie

Modicon Edge I O NTS

Produttore

NTS 4AO VOLT CURR KIT

€ 317,98 x 1 pz.
(pz.)