Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TENTSAMI0420K
Cod. Produttore
NTSAMI0420K
Cod. EAN
3606486877364

Informazioni di prodotto

Interruttore differenziale CurvVolt che garantisce sicurezza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla compatibilità con impianti a due fili
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiali resistenti per una lunga durata e manutenzione ridotta

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da dispersioni di corrente e guasti elettrici
  • Maggiore sicurezza domestica e industriale
  • Prevenzione di scosse elettriche e incendi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore differenziale a corrente residua con tecnologia CurvVolt, progettato per proteggere impianti elettrici e persone da dispersioni di corrente. Adatto per installazioni a due fili, garantisce elevata sensibilità e affidabilità nella rilevazione di guasti elettrici. Questo dispositivo è essenziale per aumentare la sicurezza degli impianti domestici e industriali, assicurando la prevenzione di scosse elettriche e incendi causati da dispersioni. Realizzato con materiali resistenti, offre durata e prestazioni costanti nel tempo.

larghezza

15 mm

altezza

100 mm

profondità

80 mm

assorbimento di potenza

1,8 W

numero di ingressi analogici

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

ingresso, corrente

ingresso, tensione

Segnale d'ingresso configurabile

risoluzione degli ingressi analogici

15 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite/molla

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

grado di protezione (IP)

IP20

ingressi analogici configurabili

Grado di protezione (NEMA)

2

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V

Serie

Modicon Edge I O NTS

Produttore

NTS 4AI DIFFERENZIALI CURRVOLT 2FIL

€ 344,84 x 1 pz.
(pz.)