Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TENTSAMO0210K
Cod. Produttore
NTSAMO0210K
Cod. EAN
3606486877401

Informazioni di prodotto

Kit di isolamento progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie ai morsetti isolati
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione contro cortocircuiti e dispersioni elettriche
  • Isolamento efficace per impianti sicuri
  • Contributo al risparmio energetico grazie a connessioni affidabili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit di isolamento per tensioni con due morsetti isolati, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo kit è ideale per la gestione di correnti e tensioni in ambienti industriali e civili, offrendo protezione contro cortocircuiti e dispersioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura durata nel tempo e facilità di montaggio. Adatto per applicazioni che richiedono isolamento efficace e connessioni sicure, contribuisce a mantenere elevati standard di sicurezza negli impianti elettrici.

larghezza

15 mm

altezza

100 mm

profondità

80 mm

assorbimento di potenza

1,7 W

numero di uscite analogiche

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

uscita, corrente

uscita, tensione

Segnale d'uscita configurabile

risoluzione delle uscite analogiche

15 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite/molla

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

grado di protezione (IP)

IP20

uscite analogiche configurabili

Grado di protezione (NEMA)

2

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V

Serie

Modicon Edge I O NTS

Produttore

NTS 2AO ISOLATI CURR VOLT KIT

€ 229,50 x 1 pz.
(pz.)