› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

NTS 2AI ISOL V - A 2/3/4FILI LP KIT

Cod. Rexel TENTSAMI0210K
Cod. Produttore NTSAMI0210K
Cod. EAN 3606486877340

Informazioni principali

  • Serie: Modicon Edge I/O NTS
  • Ingressi analogici: 2 isolati
  • Tipo ingresso: Corrente/tensione
  • Modalità cablaggio: 2/3/4 fili
  • Alimentazione sensore: Loop power 24 V CC
  • Risoluzione ingresso: 15 bit + segno
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (HxLxP): 100x15x80 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo kit di ingresso analogico fa parte della gamma Modicon Edge I/O NTS. Questo kit è un preassemblaggio di una base e di un modulo di ingresso analogico. È dotato di 2 ingressi di corrente di tensione isolati di tipo ±10V, 0to10V, ±5V, 0to5V, 1to5V, ±20mA, 0to20mA, 4to20mA, con una connessione a 2-3-4 fili. Questa soluzione all-in-one è una piattaforma completa per la gestione di più segnali analogici e garantisce un'elaborazione efficiente dei dati. Funziona in un campo di temperatura da -20 a 60 gradi Celsius. Gli ingressi sono alimentati da un loop di corrente. Il grado di protezione IP è IP20. Misura 116 mm di altezza, 15 mm di larghezza, 88 mm di profondità e pesa 0,073 kg. È compatibile con le gamme di controllori di automazione Modicon M262 e Modicon M580 e gli accessori di montaggio. La confezione contiene il modulo già assemblato alla sua base. Il kit viene installato su una guida DIN con una graffa di fissaggio meccanico. Modicon Edge I/O NTS è un sistema di I/O a prova di futuro per l'aggregazione dei dati. Modicon Edge I/O NTS è un robusto sistema di I/O IP20 distribuito con un'ampia scelta di moduli.

Caratteristiche tecniche

larghezza

15 mm

altezza

100 mm

profondità

80 mm

assorbimento di potenza

1,3 W

numero di ingressi analogici

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

ingresso, corrente

ingresso, tensione

Segnale d'ingresso configurabile

risoluzione degli ingressi analogici

15 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite/molla

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

grado di protezione (IP)

IP20

ingressi analogici configurabili

Grado di protezione (NEMA)

2

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V

Serie

Modicon Edge I O NTS

NTS 2AI ISOL V - A 2/3/4FILI LP KIT