Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TENTSDDI1602K
Cod. Produttore
NTSDDI1602K
Cod. EAN
3606486877616

Informazioni di prodotto

Modulo ingressi digitali + base, 16 In, 24 V CC, Sink, 1 filo, Modicon Edge I/O NTS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo kit di ingressi digitali fa parte della gamma Modicon Edge I/O NTS. Questo kit è un preassemblaggio di una base e di un modulo di ingresso digitale. Presenta 16 ingressi digitali a 24 V CC, con logica sink e connessione a 1 filo. Viene utilizzato nei sistemi di automazione e controllo per monitorare lo stato di vari segnali digitali (on/off). Funziona in un campo di temperatura da -40 a 70 gradi Celsius. Il suo grado di protezione IP è IP20. Misura 116 mm di altezza, 15 mm di larghezza, 88 mm di profondità e pesa 0,073 kg. È compatibile con le gamme di controllori di automazione Modicon M262 e Modicon M580 e gli accessori di montaggio. La confezione contiene il modulo già assemblato alla sua base. Il kit viene installato su una guida DIN con una graffa di fissaggio meccanico. Modicon Edge I/O NTS è un sistema di I/O a prova di futuro per l'aggregazione dei dati. Modicon Edge I/O NTS è un robusto sistema di I/O IP20 distribuito con un'ampia scelta di moduli.

Serie

Modicon Edge I O NTS

Produttore

Modulo ingressi digitali 16 In 24V DC Sink 1 filo kit automazione Modicon Edge I/O

€ 131,93 x 1 pz.
(pz.)