Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02533
Cod. Produttore
B02533
Cod. EAN
8015892025330

Informazioni di prodotto

Derivazione a T per canali linee TA-N / TA-EN bianco NTAN 80x60 W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Derivazione a T di colore bianco RAL 9001 per canali porta apparecchi e cavi delle linee TA-N e TA-EN, di dimensioni b80 x h60 mm. Realizzata in ABS, impedisce la propagazione della fiamma e supera il test di resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11), offre protezione IP40 secondo EN 60529, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni.

colore

Bianco

larghezza

80 mm

altezza

60 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza di partenza

80 mm

altezza di partenza

60 mm

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

TA

Produttore

NTAN 80x60 W Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO