Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02534
Cod. Produttore
B02534
Cod. EAN
8015892025347

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 80x60 mm
  • Tipo: Derivazione a T
  • Compatibilità: TA-N/TA-EN/TA-GN
  • Colore: Grigio
  • Serie: NTAN
  • Applicazione: Canali linee
  • Forma: Incrocio TA
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: NTAN 80x60 G Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO

colore

Grigio

larghezza

80 mm

altezza

60 mm

numero RAL

7030

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza di partenza

80 mm

altezza di partenza

60 mm

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Produttore

NTAN 80x60 G Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO