Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02523
Cod. Produttore
B02523
Cod. EAN
8015892025231

Informazioni di prodotto

Derivazione a T per canali linee TA-N / TA-EN bianco NTAN 60x40 W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Derivazione a T di colore bianco RAL 9001 per canali porta apparecchi e cavi delle linee TA-N e TA-EN, di dimensioni b60 x h40 mm. Realizzata in ABS, impedisce la propagazione della fiamma e supera il test di resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11), offre protezione IP40 secondo EN 60529, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni.

colore

Bianco

larghezza

60 mm

altezza

40 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza di partenza

60 mm

altezza di partenza

40 mm

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

TA

Produttore

NTAN 60x40 W Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO