Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02521
Cod. Produttore
B02521
Cod. EAN
8015892025217

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 40x40 mm
  • Tipo: Derivazione a T
  • Colore: Bianco
  • Applicazione: Canali linee
  • Serie: TA-EN
  • Forma: Incrocio
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Materiale: Plastica resistente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: NTAN 40x40 W Derivazione a T per canali linee TA-EN BIANCO

colore

Bianco

larghezza

40 mm

altezza

40 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza di partenza

40 mm

altezza di partenza

40 mm

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

TA EN

Produttore

NTAN 40x40 W Derivazione a T per canali linee TA-EN BIANCO