Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02522
Cod. Produttore
B02522
Cod. EAN
8015892025224

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 40x40 mm
  • Tipo: Derivazione a T
  • Colore: Grigio
  • Applicazione: Incrocio canali linee
  • Serie: TA-EN
  • Materiale: Non specificato
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Uso: Impianti elettrici

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: NTAN 40x40 G Derivazione a T per canali linee TA-EN GRIGIO

colore

Grigio

larghezza

40 mm

altezza

40 mm

numero RAL

7030

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza di partenza

40 mm

altezza di partenza

40 mm

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

TA EN

Produttore

NTAN 40x40 G Derivazione a T per canali linee TA-EN GRIGIO