Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02519
Cod. Produttore
B02519
Cod. EAN
8015892025194

Informazioni di prodotto

NTAN 25X30 W INCROCIO TA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Derivazione a T per canali linea TA-EN bianco NTAN 25x30 W

colore

Bianco

larghezza

25 mm

altezza

30 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza di partenza

25 mm

altezza di partenza

30 mm

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

TA

Produttore

NTAN 25x30 W Derivazione a T per canali linee TA-EN BIANCO