Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02541
Cod. Produttore
B02541
Cod. EAN
8015892025415

Informazioni di prodotto

NTAN 200x60 W Derivazione a T per canaline TA-N/TA-EN/TA-GN, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con diverse tipologie di canaline

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni sicure e durature
  • Ottimizzazione del cablaggio elettrico
  • Possibile risparmio energetico con installazioni efficienti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: NTAN 200x60 W Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

colore

Bianco

larghezza

200 mm

altezza

60 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza di partenza

200 mm

altezza di partenza

60 mm

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Produttore

NTAN 200x60 W Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO