Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02547
Cod. Produttore
B02547
Cod. EAN
8015892025477

Informazioni di prodotto

Derivazione a T per canali linee TA-N / TA-EN bianco NTAN 150x80 W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Derivazione a T di colore bianco RAL 9001 per canali porta apparecchi e cavi delle linee TA-N e TA-EN, di dimensioni b150 x h80 mm. Realizzata in ABS, impedisce la propagazione della fiamma e supera il test di resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11), offre protezione IP40 secondo EN 60529, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni.

colore

Bianco

larghezza

150 mm

altezza

80 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza di partenza

150 mm

altezza di partenza

80 mm

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

TA

Produttore

NTAN 150x80 W Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO