Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02545
Cod. Produttore
B02545
Cod. EAN
8015892025453

Informazioni di prodotto

Derivazione a T per canali linee TA-N / TA-EN bianco NTAN 120x80 W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Derivazione a T di colore bianco RAL 9001 per canali porta apparecchi e cavi delle linee TA-N e TA-EN, di dimensioni b120 x h80 mm. Realizzata in ABS, impedisce la propagazione della fiamma e supera il test di resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11), offre protezione IP40 secondo EN 60529, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni.

colore

Bianco

larghezza

120 mm

altezza

80 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza di partenza

120 mm

altezza di partenza

80 mm

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

TA

Produttore

NTAN 120x80 W Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO