Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02538
Cod. Produttore
B02538
Cod. EAN
8015892025385

Informazioni di prodotto

Derivazione a T per canali linee TA-N / TA-EN grigio NTAN 120x60 G

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Derivazione a T di colore grigio RAL 7030 per canali porta apparecchi e cavi delle linee TA-N e TA-EN, di dimensioni b120 x h60 mm. Realizzata in ABS, impedisce la propagazione della fiamma e supera il test di resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11), offre protezione IP40 secondo EN 60529, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni.

colore

Grigio

larghezza

120 mm

altezza

60 mm

numero RAL

7030

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza di partenza

120 mm

altezza di partenza

60 mm

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

TA

Produttore

NTAN 120x60 G Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO