Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02529
Cod. Produttore
B02529
Cod. EAN
8015892025293

Informazioni di prodotto

NTAN 120X40 W INCROCIO TA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Derivazione a T per canali linee TA-N / TA-EN bianco NTAN 120x40 W

colore

Bianco

larghezza

120 mm

altezza

40 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza di partenza

120 mm

altezza di partenza

40 mm

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

TA

Produttore

NTAN 120x40 W Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO