Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02544
Cod. Produttore
B02544
Cod. EAN
8015892025446

Informazioni di prodotto

NTAN 100X80 G INCROCIO TA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Derivazione a T per canali linee TA-N / TA-EN grigio NTAN 100x80 G

colore

Grigio

larghezza

100 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

numero RAL

7030

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza di partenza

100 mm

altezza di partenza

80 mm

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Serie

TA

Produttore

NTAN 100x80 G Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO