Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02528
Cod. Produttore
B02528
Cod. EAN
8015892025286

Informazioni di prodotto

  • Serie: TA-N/TA-EN/TA-GN
  • Dimensioni: 100x40 mm
  • Tipo: Derivazione a T
  • Colore: Grigio
  • Applicazione: Canali linee
  • Codice prodotto: BOB02528
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Forma: Incrocio TA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: NTAN 100x40 G Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO

colore

Grigio

larghezza

100 mm

altezza

40 mm

numero RAL

7030

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza di partenza

100 mm

altezza di partenza

40 mm

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Produttore

NTAN 100x40 G Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO