Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Angolo piano di colore bianco RAL 9001 per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N e TA-EN di dimensioni b80 x h60 mm. Realizzato in ABS, offre protezione IP40 (EN 60529) e garantisce la resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11), non propagando le fiamme, per assicurare un’installazione sicura e affidabile.