Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02493
Cod. Produttore
B02493
Cod. EAN
8015892024937

Informazioni di prodotto

Il prodotto NPAN 80x40 W Angolo piano TA offre soluzioni precise e affidabili per canaline elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità e rapidità di installazione grazie alla compatibilità con canali lineari TA N EN GN
  • Materiali resistenti che garantiscono durata nel tempo
  • Forma angolare ottimizzata per raccordi precisi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza e protezione dell’impianto elettrico
  • Estetica pulita e professionale con finitura bianca
  • Efficienza e affidabilità nel cablaggio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto NPAN 80x40 W Angolo piano per canali linee TA N EN GN in colore bianco offre una soluzione affidabile e di alta qualità per l'installazione di linee elettriche e cablaggi. Realizzato con materiali resistenti e di lunga durata, questo angolo piano è progettato per garantire una connessione sicura e stabile all’interno di sistemi di canalizzazione. La sua forma angolare permette di creare raccordi precisi e ottimizzati, facilitando la gestione dei cablaggi in ambienti industriali o civili. La finitura bianca conferisce un aspetto pulito e professionale, ideale per applicazioni che richiedono estetica e funzionalità. La compatibilità con canali lineari TA N EN GN assicura un'installazione semplice e compatibile con i principali standard di settore. La robustezza e la qualità dei materiali utilizzati garantiscono un’eccellente protezione contro agenti esterni e usura, contribuendo alla sicurezza e all’efficienza dell’impianto elettrico. Questo componente rappresenta una scelta ottimale per professionisti che cercano affidabilità e precisione nelle connessioni di canalizzazione.

colore

Bianco

larghezza

80 mm

altezza

40 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

angolo

0 ... 90 GRADO

Produttore

NPAN 80x40 W Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

€ 7,69 x 1 pz.
(pz.)