Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02499
Cod. Produttore
B02499
Cod. EAN
8015892024999

Informazioni di prodotto

NPAN 60x60 W Angolo piano per canaline TA offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità e rapidità di montaggio
  • Adattabilità a diverse canaline TA-N, TA-EN e TA-GN
  • Design compatto e leggero per una gestione agevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione ordinata e sicura degli impianti
  • Possibile ottimizzazione dei consumi grazie a un cablaggio efficiente
  • Estetica pulita e finiture bianche di qualità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: NPAN 60x60 W Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

angolo

0 ° 90 °

larghezza

60 mm

numero RAL

9001

altezza

60 mm

materiale

plastica

Produttore

NPAN 60x60 W Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

€ 8,44 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info