Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02517
Cod. Produttore
B02517
Cod. EAN
8015892025170

Informazioni di prodotto

NPAN 200x80 W Angolo piano per canaline TA garantisce installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con linee TA-N, TA-EN e TA-GN

Vantaggi per il cliente finale:

  • Soluzione durevole e affidabile per la gestione dei cavi
  • Ottimizzazione dello spazio con angolo piano
  • Contributo indiretto al risparmio energetico tramite un’installazione ordinata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: NPAN 200x80 W Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

colore

Bianco

larghezza

200 mm

altezza

80 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

angolo

0 ... 90 GRADO

Produttore

NPAN 200x80 W Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

€ 43,38 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info