Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02513
Cod. Produttore
B02513
Cod. EAN
8015892025132

Informazioni di prodotto

NPAN 120x80 W Angolo piano per canaline TA:

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design semplice e compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con canaline linee TA-N, TA-EN e TA-GN

Vantaggi per il cliente finale:

  • Soluzione durevole e affidabile per la gestione dei cavi
  • Estetica pulita con finitura bianca
  • Contribuisce a mantenere l’ordine e la sicurezza degli impianti elettrici

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: NPAN 120x80 W Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

colore

Bianco

larghezza

120 mm

altezza

80 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

angolo

0 ... 90 GRADO

Produttore

NPAN 120x80 W Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

€ 28,44 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info