Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02505
Cod. Produttore
B02505
Cod. EAN
8015892025057

Informazioni di prodotto

Angolo piano NPAN 120x60 per canaline TA, ideale per installazioni elettriche precise e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile e rapido da installare
  • Compatibilità con diversi sistemi di canalizzazione
  • Design compatto per una posa ordinata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio di tempo nell’installazione
  • Durabilità e affidabilità garantite
  • Aspetto pulito e professionale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto BOB02505 è un angolo piano NPAN 120x60 progettato per canali lineari TA-N, TA-EN e TA-GN, disponibile in colore bianco. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durabilità nelle installazioni elettriche. La sua struttura robusta e resistente permette un facile posizionamento e una perfetta integrazione nei sistemi di canalizzazione, assicurando un'installazione sicura e ordinata. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento angolare preciso e funzionale, questo componente contribuisce a mantenere un circuito elettrico organizzato e protetto. La finitura bianca conferisce un aspetto pulito e professionale, facilitando l'integrazione estetica in ambienti di impianto. La compatibilità con diversi sistemi di canalizzazione e la compattezza del design rendono il prodotto versatile e adatto a molteplici configurazioni di installazione. La qualità dei materiali e la progettazione accurata assicurano una lunga durata e un funzionamento efficiente nel tempo.

colore

Bianco

larghezza

120 mm

altezza

60 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

angolo

0 ... 90 GRADO

Produttore

NPAN 120x60 W Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

€ 17,74 x 1 pz.
(pz.)