Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02506
Cod. Produttore
B02506
Cod. EAN
8015892025064

Informazioni di prodotto

Angolo piano per canali linee TA-N / TA-EN grigio NPAN 120x60 G

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Angolo piano di colore grigio RAL 7030 per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N e TA-EN di dimensioni b120 x h60 mm. Realizzato in ABS, offre protezione IP40 (EN 60529) e garantisce la resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11), non propagando le fiamme, per assicurare un’installazione sicura e affidabile.

colore

Grigio

larghezza

120 mm

altezza

60 mm

numero RAL

7030

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

angolo

0 ... 90 GRADO

Serie

TA

Produttore

NPAN 120x60 G Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO