Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02511
Cod. Produttore
B02511
Cod. EAN
8015892025118

Informazioni di prodotto

Il prodotto NPAN 100x80 W Angolo piano offre una soluzione efficiente per l'installazione di canaline elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla forma angolare e compatibilità con diverse linee TA
  • Risparmio di tempo nell’organizzazione e gestione dei cablaggi
  • Materiali resistenti per una maggiore durata e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza ottimizzata degli impianti elettrici
  • Design pulito e professionale che si integra in ogni ambiente
  • Protezione elevata contro urti e sollecitazioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto NPAN 100x80 W Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN in colore bianco rappresenta una soluzione ideale per l'integrazione di linee di alimentazione e distribuzione elettrica in ambienti civili e industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e affidabilità nel tempo. La sua forma angolare e la compatibilità con canali lineari facilitano l'installazione e la gestione dei cablaggi, migliorando l'organizzazione degli impianti elettrici. Il design bianco si integra facilmente con diversi ambienti, offrendo un aspetto pulito e professionale. La struttura robusta assicura protezione contro urti e sollecitazioni, mentre la compatibilità con linee TA-N, TA-EN e TA-GN permette un'ampia versatilità di utilizzo. Ideale per applicazioni che richiedono un angolo piano di elevata qualità e sicurezza, questo componente contribuisce a ottimizzare l'efficienza degli impianti elettrici, garantendo conformità agli standard di protezione IP e NEMA.

colore

Bianco

larghezza

100 mm

altezza

80 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

angolo

0 ... 90 GRADO

Produttore

NPAN 100x80 W Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

€ 20,32 x 1 pz.
(pz.)