Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02503
Cod. Produttore
B02503
Cod. EAN
8015892025033

Informazioni di prodotto

Angolo piano per canali linee TA-N / TA-EN bianco NPAN 100x60 W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Angolo piano di colore bianco RAL 9001 per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N e TA-EN di dimensioni b100 x h60 mm. Realizzato in ABS, offre protezione IP40 (EN 60529) e garantisce la resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11), non propagando le fiamme, per assicurare un’installazione sicura e affidabile.

colore

Bianco

larghezza

100 mm

altezza

60 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

angolo

0 ... 90 GRADO

Serie

TA

Produttore

NPAN 100x60 W Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

€ 15,31 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info