Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02495
Cod. Produttore
B02495
Cod. EAN
8015892024951

Informazioni di prodotto

NPAN 100x40 W Angolo piano per canaline TA-N/TA-EN/TA-GN, colore bianco, garantisce un'installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di posa
  • Compatibilità con diverse tipologie di canaline

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica pulita e discreta
  • Durabilità nel tempo
  • Contributo al risparmio energetico tramite un’efficiente gestione dei cavi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: NPAN 100x40 W Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

colore

Bianco

larghezza

100 mm

altezza

40 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

angolo

0 ... 90 GRADO

Produttore

NPAN 100x40 W Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

€ 10,11 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info