Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI309036
Cod. Produttore
309036
Cod. EAN
8021944124173

Informazioni di prodotto

  • Serie: NORMA+CL
  • Tensione: 230 V
  • Potenza: 60 W
  • Colore luce: 865
  • Finitura: GR-RAL7035
  • Durata: alta affidabilità
  • Protezione: IP65
  • Materiale: componenti sicuri
NORMA+CL 150 60 S/EW 865 GR-RAL7035Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: NORMA+CL 150 60 S/EW 865 GR-RAL7035Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.