Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI305951
Cod. Produttore
305951
Cod. EAN
8021944116482

Informazioni di prodotto

Apparecchio di illuminazione stagno LED progettato per garantire efficienza e facilità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore:

  • Connessione elettrica con apertura a baionetta senza utensili
  • Fissaggio rapido a soffitto con molle in acciaio inox
  • Pressacavo antistrappo per cavi Ø 10 - Ø 14 mm

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata durata grazie a guarnizione in silicone antinvecchiamento
  • Efficienza energetica con sorgente luminosa a moduli LED
  • Corpo in policarbonato stabilizzato UV per lunga resistenza

Documentazione tecnica

Apparecchio di illuminazione stagno LED, costituito da: / Corpo in policarbonato stabilizzato UV coestruso in doppia finitura; satinata per il vano ottico e opaca per il vano ausiliari elettrici / Testate in tecnopolimero / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Bussolotto per la connessione elettrica con apertura a baionetta senza utensili, realizzato in policarbonato / Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Sistema di dissipazione termica in alluminio / Molle per fissaggio rapido a soffitto in acciaio inox / Completo di valvola antivacuum Descrizione del produttore: Apparecchio di illuminazione stagno LED, costituito da: / Corpo in policarbonato stabilizzato UV coestruso in doppia finitura; satinata per il vano ottico e opaca per il vano ausiliari elettrici / Testate in tecnopolimero / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Bussolotto per la connessione elettrica con apertura a baionetta senza utensili, realizzato in policarbonato / Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Sistema di dissipazione termica in alluminio / Molle per fissaggio rapido a soffitto in acciaio inox / Completo di valvola antivacuum

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

1260 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

63,5 mm

altezza/profondità

75,5 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

34 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3932 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

44000 h

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

tensione nominale

220 ... 240 V

adatto per potenza lampada

34 ... 34 W

Adatto per montaggio a soffitto

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Nessuna funzione dimm