Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDNK6PC3MY
Cod. Produttore
NK6PC3MY
Cod. EAN
0074983785759

Informazioni di prodotto

Bretella di permutazione di categoria 6 UTP

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: The NetKey® Cat 6 UTP Patch Cord is constructed of 24 AWG, unshielded, twisted pair, stranded, CM cable with enhanced performance modular plugs. The patented tangle free latch prevents snags and provides easy release saving time on frequent moves, adds, and changes. The patch cord’s slender strain relief boot provides easy access in high-density applications. The patch cord is 3 meters in length and off white.

tipo di cavo

U/UTP

configurazione pin

01:01

lunghezza

3.0 m

colore del rivestimento

bianco

categoria

6

sezione AWG

24

manicotto anti-piegatura

inserito

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)