Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan pannelli di permutazione - patch panel /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDNK6XPPG24Y
Cod. Produttore
NK6XPPG24Y
Cod. EAN
0074983068104

Informazioni di prodotto

NetKey 24-port category 6A punchdown flat p

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The NetKey® Cat 6A UTP Flat Punchdown Patch Panel terminates 4-pair, 22–26 AWG, twisted pair cable. These Cat 6A patch panels mount to 19 inch and 23 inch racks and incude 24 ports. Each module is 100% factory tested to exceed industry standard performance requirements, and are individually serialized for traceability. The punchdown patch panel is 1 RU, made of steel, and is black.

Produttore

NK CAT6A PUNCHDOWN PATCH PANEL, 24