Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord telefonici /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDNK6APC1MGR
Cod. Produttore
NK6APC1MGR
Cod. EAN
0074983961788

Informazioni di prodotto

Netkey copper patch cord, category 6A, CM/L

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The NetKey® Cat 6A UTP Patch Cord is constructed of 26 AWG, unshielded, twisted pair, stranded, CM/LSZH cable with enhanced performance modular plugs. The patented tangle free latch prevents snags and provides easy release saving time on frequent moves, adds, and changes. The patch cord’s slender strain relief boot provides easy access in high-density applications. The patch cord is 1 meter in length and green.

Produttore

NK,CAT6A,PC,CM/LSZH,GR,1M