Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATNITD2
Cod. Produttore
NITD2
Cod. EAN
5027590022743

Informazioni di prodotto

NITD2 2AMP 550V AC BS88 FUSE

Documentazione tecnica

fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 2 A, AC 550 V, BS88/A1, 14 x 55 mm, gL/gG, BS, terminali di collegamento laterali (scanalati), applicazioni industriali in generale, BS88-2, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA, Accessori opzionali portafusibile RS20 CM32FC

corrente di dimensionamento

2 A

tensione di dimensionamento

550 V

classe di funzionamento

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

Serie

Bussmann_Series

Produttore

Fusibile cartuccia bassa tensione 2A 550V AC BS88 industriale 14x55mm gL/gG