Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATNITD16
Cod. Produttore
NITD16
Cod. EAN
5027590022729

Informazioni di prodotto

NITD16 16AMP 550V AC BS88 FUSE

Documentazione tecnica

fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 16 A, AC 550 V, BS88/A1, 14 x 55 mm, gL/gG, BS, terminali di collegamento laterali (scanalati), applicazioni industriali in generale, BS88-2, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA, Accessori opzionali portafusibile RS20 CM32FC

corrente di dimensionamento

16 A

tensione di dimensionamento

550 V

classe di funzionamento

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

Serie

Bussmann_Series

Produttore

Fusibile cartuccia bassa tensione 16A 550V AC BS88 per applicazioni industriali