Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATNIT16
Cod. Produttore
NIT16
Cod. EAN
5027590331371

Informazioni di prodotto

NIT16 16AMP 550V AC BS88 GG FUSE

Documentazione tecnica

Il NIT16 è un fusibile di alta qualità da 16AMP e 550V AC, progettato per garantire una protezione completa delle linee e degli apparecchi. Questo fusibile, appartenente alla Bussmann Series, è ideale per applicazioni AC e DC, offrendo una classe di funzionamento GL/GG. La sua costruzione robusta e affidabile assicura prestazioni superiori in qualsiasi situazione. Con il NIT16, puoi contare su una protezione efficace e duratura per il tuo impianto elettrico.

corrente di dimensionamento

16 A

tensione di dimensionamento

550 V

classe di funzionamento

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

Serie

Bussmann_Series

Produttore

Fusibile NIT16 16A 550V AC Classe BS88 GG Protezione linee e apparecchi AC/DC

€ 5,63 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info