Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI301657
Cod. Produttore
301657
Cod. EAN
8018367995879

Informazioni di prodotto

  • Serie: NIKKO+ 21/G LED
  • Potenza: 10 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Flusso luminoso: 408 lm
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale corpo: Alluminio verniciato
  • Diffusore: Vetro satinato
  • Dimensioni (LxPxH): 148x130x213 mm

Documentazione tecnica

Apparecchio da parete, da soffitto e da palo adatto per interni ed esterni, caratterizzato da un design moderno firmato Roberto Fiorato. Il corpo e la gabbia sono realizzati in alluminio verniciato con finitura antracite metallizzato goffrato, garantendo resistenza e durabilità secondo gli standard ISO 9227/12944 (C5). Il diffusore in vetro pressato satinato internamente assicura una distribuzione luminosa simmetrica extra-diffondente, mentre la guarnizione in tecnopolimero espanso e la viteria in acciaio inox contribuiscono alla protezione IP65 contro polvere e acqua. Dotato di sorgente luminosa LED da 10 W con temperatura colore 4000 K e un flusso luminoso di 408 lumen, offre un’efficienza luminosa di 41 lm/W e un indice di resa cromatica CRI 80. Il prodotto è progettato per un’alimentazione AC a 220-240 V e garantisce un elevato mantenimento del flusso luminoso L80B10 a 100.000 ore di funzionamento. Le dimensioni compatte (148 mm di lunghezza, 130 mm di larghezza, 213 mm di altezza) e la forma rettangolare lo rendono ideale per applicazioni di illuminazione outdoor con montaggio a parete o da esterno. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete, da soffitto e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e gabbia in alluminio verniciato / Diffusore in vetro pressato satinato internamente e solidale all’anello / Guarnizione in polimero espanso / Viti di chiusura in acciaio inox

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

213 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

130 mm

altezza/profondità

148 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

10 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

255 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

10 ... 10 W

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

NIKKO+ LED 10W 4000K corpo alluminio interno esterno parete soffitto palo