Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI301411
Cod. Produttore
301411
Cod. EAN
8018367981421

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 10 W
  • Flusso luminoso: 745 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Materiale diffusore: Vetro
  • Dimensioni (LxPxH): 148x130x213 mm
  • Serie: NIKKO+21 LED

Documentazione tecnica

Apparecchio di illuminazione a LED da parete, soffitto e palo, adatto per ambienti interni ed esterni, caratterizzato da un design moderno e robusto. Il corpo e l’anello sono realizzati in alluminio pressofuso verniciato a polveri con finitura antracite metallizzato goffrato, garantendo elevata resistenza agli agenti atmosferici (grado di protezione IP65). Il diffusore in vetro pressato satinato internamente assicura una distribuzione simmetrica e extra-diffondente della luce con temperatura colore di 4000K e indice di resa cromatica CRI 80. L’apparecchio integra una sorgente luminosa LED da 10W con flusso luminoso di 745 lumen e un’efficienza luminosa di 75 lm/W. La struttura è completata da guarnizione in tecnopolimero espanso e viteria in acciaio inox per una chiusura sicura e duratura. Progettato per un’illuminazione diretta e performante, è ideale per installazioni outdoor con un peso netto di 1,625 kg e dimensioni compatte (148x130x213 mm). Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete, da soffitto e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato satinato internamente e solidale all’anello / Guarnizione in polimero espanso / Viti di chiusura in acciaio inox

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

213 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

130 mm

altezza/profondità

148 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

10 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

479 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

10 ... 10 W

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

NIKKO+ LED 10W 4000K alluminio interno esterno parete soffitto palo