Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3014146
Cod. Produttore
3014146
Cod. EAN
8018367998856

Informazioni di prodotto

Il prodotto NIKKO+ 27 LED garantisce un’installazione semplice e vantaggi concreti sia per l’installatore che per il cliente finale.

Vantaggi per l’installatore:

  • Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato per una maggiore robustezza
  • Viti di chiusura in acciaio inox per facilità di montaggio e durata
  • Design versatile per installazione a parete, soffitto o palo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Diffusore in vetro pressato satinato per una luce uniforme e di qualità
  • Efficienza energetica con tecnologia LED da 13,5W
  • Adatto per uso interno ed esterno, garantendo risparmio energetico e lunga durata

Documentazione tecnica

Apparecchio da parete, da soffitto e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato satinato internamente e solidale all’anello / Guarnizione in polimero espanso / Viti di chiusura in acciaio inox Descrizione del produttore: Apparecchio da parete, da soffitto e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato satinato internamente e solidale all’anello / Guarnizione in polimero espanso / Viti di chiusura in acciaio inox

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

275 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

142 mm

altezza/profondità

182 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

13,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

546 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

13,5 ... 13,5 W

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K