Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3014156
Cod. Produttore
3014156
Cod. EAN
8018367998863

Informazioni di prodotto

Apparecchio versatile e robusto, ideale per installazioni rapide e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice su parete, soffitto o palo
  • Componenti in alluminio pressofuso e viti in acciaio inox per una maggiore resistenza
  • Guarnizione in polimero espanso per una perfetta tenuta

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione LED da 13,5W a 3000K, efficiente e a basso consumo
  • Diffusore in vetro satinato per una luce uniforme e gradevole
  • Adatto per uso interno ed esterno, garantendo versatilità e durata

Documentazione tecnica

Apparecchio da parete, da soffitto e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato satinato internamente e solidale all’anello / Guarnizione in polimero espanso / Viti di chiusura in acciaio inox Descrizione del produttore: Apparecchio da parete, da soffitto e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato satinato internamente e solidale all’anello / Guarnizione in polimero espanso / Viti di chiusura in acciaio inox

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

275 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

142 mm

altezza/profondità

182 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

13,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

546 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

13,5 ... 13,5 W

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K