Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI301664
Cod. Produttore
301664
Cod. EAN
8018367995947

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 13,5W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Flusso luminoso: 474 lm
  • Grado protezione: IP65
  • Classe protezione: I
  • Dimensioni: 182x142x275 mm
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Serie: NIKKO+ 27/G

Documentazione tecnica

Lampada LED NIKKO+ 27/G con potenza di 13,5W e temperatura colore di 4000K, progettata per montaggio a parete. Il prodotto include la lampada non sostituibile integrata, garantendo un'illuminazione efficiente e duratura. Il design compatto e funzionale, con dimensioni di 182 mm di larghezza, 275 mm di altezza e 142 mm di profondità, è ideale per ambienti che richiedono una luce uniforme e di qualità. Adatta per applicazioni elettriche che richiedono sorgenti luminose singole, questa lampada si distingue per la facilità di installazione e l'affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete, da soffitto e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e gabbia in alluminio verniciato / Diffusore in vetro pressato satinato internamente e solidale all’anello / Guarnizione in polimero espanso / Viti di chiusura in acciaio inox

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

275 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

142 mm

altezza/profondità

182 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

13,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

270 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

13,5 ... 13,5 W

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

NIKKO+ 27/G LED 13,5W 4000K corpo alluminio interno esterno